Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelkerbstift ISO 8744, Stahl verzinkt

ISO 8744 Stahl verzinkt
STI-KGLKERB-ISO8744-(A2K)-5X25

Art.-Nr. 024851525

EAN 4054458061614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelkerbstift ISO 8744, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 024851525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

ISO 8744

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l1)

25 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,725 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen