Kegelkerbstift
ISO 8744 Stahl verzinkt
STI-KGLKERB-ISO8744-(A2K)-4X20
Art.-Nr.
0248510420
EAN 4038898525653
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8744, Stahl verzinkt
Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,893 g |