Kegelpfanne DIN 6319-Form G
Kegelpfanne, weitere
KGLPF-DIN6319-G-(A2K)-D19,0
Art.-Nr. 043600019
EAN 4038898786870
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
Geeignet für Schraube | M16 |
Nenndurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |