Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, Zink-Lamelle
DIN 6319 Stahl Zink-Lamelle silber Form D
KGLPF-DIN6319-D-(ZFSH)-D35,0
Art.-Nr. 043699435
EAN 4062856079216
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Grund der hohen Härte besteht bei Kugelscheiben nach DIN 6319 in Verbindung mit galvanischen Oberflächenbeschichtungen die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Daher wird hier vom Einsatz galvanischer Oberflächenbeschichtungen abgeraten. Beim Zinklamellensystem ZFSH besteht keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet im Vergleich zu Verzinkungen höchste Korrosionsschutzzeiten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Schraube | M30 |
Nenndurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Form | D |