Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, Zink-Lamelle

DIN 6319 Stahl Zink-Lamelle silber Form D
KGLPF-DIN6319-D-(ZFSH)-D9,6

Art.-Nr. 0436994096
EAN 4062856087884

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, Zink-Lamelle

Art.-Nr. 0436994096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf Grund der hohen Härte besteht bei Kugelscheiben nach DIN 6319 in Verbindung mit galvanischen Oberflächenbeschichtungen die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Daher wird hier vom Einsatz galvanischer Oberflächenbeschichtungen abgeraten. Beim Zinklamellensystem ZFSH besteht keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet im Vergleich zu Verzinkungen höchste Korrosionsschutzzeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M8

Nenndurchmesser (d1)

9,6 mm

Außendurchmesser (d2)

17 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen