Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, verzinikt

DIN 6319 Stahl verzinkt Form D
KGLPF-DIN6319-D-(A2K)-D14,2

Art.-Nr. 0436990142

EAN 4046778501604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, verzinikt

Art.-Nr. 0436990142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M12

Nenndurchmesser (d1)

14,2 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Höhe (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen