Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, verzinikt
DIN 6319 Stahl verzinkt Form D
KGLPF-DIN6319-D-(A2K)-D23,2
Art.-Nr. 0436990232
EAN 4045727290187
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
Geeignet für Schraube | M20 |
Nenndurchmesser (d1) | 23,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 7,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | D |