Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, verzinikt
DIN 6319 Stahl verzinkt Form D
KGLPF-DIN6319-D-(A2K)-D35,0
Art.-Nr. 043699035
EAN 4045727290194
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
Geeignet für Schraube | M30 |
Nenndurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Höhe (h1) | 11,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | D |