Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, verzinikt
DIN 6319 Stahl verzinkt Form D
KGLPF-DIN6319-D-(A2K)-D7,1
Art.-Nr. 0436990071
EAN 4047376459045
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
Geeignet für Schraube | M6 |
Nenndurchmesser (d1) | 7,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 2,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | D |