Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D

DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D19,0

Art.-Nr. 04369919
EAN 4024835391344

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D

Art.-Nr. 04369919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M16

Nenndurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Height (h1)

6.2 mm

Material

Stahl

Surface

Blank

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen