Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D

DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D28,0

Art.-Nr. 04369928
EAN 4038898661627

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D

Art.-Nr. 04369928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M24

Nenndurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Höhe (h1)

9.5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen