Kegelpfanne Form D
DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D35,0
Art.-Nr.
04369935
EAN 4052712776892
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Geeignet für Schraube | M30 |
Nenndurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | D |