Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D

DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D42,0

Art.-Nr. 04369942
EAN 4038898173021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D

Art.-Nr. 04369942

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M36

Nenndurchmesser (d1)

42 mm

Außendurchmesser (d2)

68 mm

Höhe (h1)

15 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen