Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D

DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D49,0

Art.-Nr. 04369949
EAN 4048539036615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D

Art.-Nr. 04369949

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M42

Nenndurchmesser (d1)

49 mm

Außendurchmesser (d2)

78 mm

Höhe (h1)

18 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen