Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D

DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D7,1

Art.-Nr. 043699071
EAN 4038898332763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D

Art.-Nr. 043699071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M6

Nenndurchmesser (d1)

7.1 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Höhe (h1)

2.8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen