Kegelpfanne Form D
DIN 6319 Stahl blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-D9,6
Art.-Nr.
043699096
EAN 4038898332770
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN6319, Stahl, Form D, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Schraube | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 9.6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Höhe (h1) | 3.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | D |