Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form D

DIN 6319 Stahl Zink-Lamelle silber Form D
KGLPF-DIN6319-D-(ZFSH)-D23,2

Art.-Nr. 0436994232
EAN 4062856087907

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form D

Art.-Nr. 0436994232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6319, Stahl, Form D, Zink-Lamelle
Auf Grund der hohen Härte besteht bei Kugelscheiben nach DIN 6319 in Verbindung mit galvanischen Oberflächenbeschichtungen die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Daher wird hier vom Einsatz galvanischer Oberflächenbeschichtungen abgeraten. Beim Zinklamellensystem ZFSH besteht keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet im Vergleich zu Verzinkungen höchste Korrosionsschutzzeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M20

Nenndurchmesser (d1)

23.2 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Form

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen