Kegelpfanne Form G DIN 6319, Stahl, Form G, blank
DIN 6319 Stahl blank Form G
KGLPF-DIN6319-G-D35,0
Art.-Nr.
043699930
EAN 4054458924858
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
Geeignet für Schraube | M30 |
Nenndurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | G |