Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form G

DIN 6319 Stahl blank Form G
KGLPF-DIN6319-G-D14,2

Art.-Nr. 043699913
EAN 4054458268570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form G

Art.-Nr. 043699913

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form G, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M12

Nenndurchmesser (d1)

14.2 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Höhe (h1)

6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen