Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelpfanne Form G

DIN 6319 Stahl blank Form G
KGLPF-DIN6319-G-D19,0

Art.-Nr. 043699919
EAN 4038898695783

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelpfanne Form G

Art.-Nr. 043699919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN6319, Stahl, Form G, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M16

Nenndurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Höhe (h1)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen