Kegelpfanne Form G
DIN 6319 Stahl blank Form G
KGLPF-DIN6319-G-D28,0
Art.-Nr.
043699928
EAN 4059608859462
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN6319, Stahl, Form G, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Schraube | M24 |
Nenndurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | G |