Kegelpfanne Form G
DIN 6319 Stahl blank Form G
KGLPF-DIN6319-G-D9,6
Art.-Nr.
04369996
EAN 4045727698280
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN6319, Stahl, Form G, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Schraube | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 9.6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | G |