Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelschmiernippel DIN71412 Sortiment

Kegelschmiernippel Sortiment 160-teilig Sysko
NPL-SHMIR-SYSKO-160TLG

Art.-Nr. 5964098601

EAN 4046777622539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelschmiernippel DIN71412 Sortiment

Art.-Nr. 5964098601

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

160-teilig im System-Koffer 4.4.1. Kegelschmiernippel DIN 71412 H1 - H3, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 160 Teilen


  • 20 Schmiernippel H1, M6 x 1

  • 15 Schmiernippel H1, M10 x 1

  • 10 Schmiernippel H2, 45º, M8 x 1,25

  • 15 Schmiernippel H1, M7 x 1

  • 15 Schmiernippel H1, M10 x 1,5

  • 10 Schmiernippel H2, 45º, M10 x 1,5

  • 15 Schmiernippel H1, M8 x 1

  • 15 Schmiernippel H2, 45º, M6 x 1

  • 10 Schmiernippel H3, 90º, M6 x 1

  • 15 Schmiernippel H1, M8 x 1,25

  • 10 Schmiernippel H2 ,45º, M7 x 1

  • 10 Schmiernippel H3, 90º, M8 x 1,25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

160 STK

Produktgewicht (per Stück)

2,390 kg

Kegelschmiernippel DIN71412 Sortiment inklusive:
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt
15 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW9-6KT-M7X1

Menge: 15 x
15 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW9-6KT-M8

Menge: 15 x
15 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW11-6KT-M10

Menge: 15 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt
10 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-6KT-M7X1

Menge: 10 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt
10 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW11-6KT-M10X1,5

Menge: 10 x
20 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW7-6KT-M6

Menge: 20 x
15 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW9-6KT-M8X1

Menge: 15 x
15 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW11-6KT-M10X1

Menge: 15 x
15 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-4KT-M6

Menge: 15 x
10 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-4KT-M8

Menge: 10 x
10 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-4KT-M6

Menge: 10 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen