Kegelschmiernippel Fom C, 90° mit Selbstformgewinde
DIN 71412 Stahl verz C Selbstformgewinde 90° Vierk
NPL-DIN71412-C-H3-A3F-SW11-4KT-SFG10X1
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt
- Mit Selbstformgewinde, kegelig
- Vierkantausführung
- Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | C, H3, Vierkant |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |