Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

DIN 71412 Stahl verzinkt Form A Sechskant
NPL-DIN71412-(A2C)-H1/S-8X1

Art.-Nr. 098638
EAN 4047376793156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 098638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kegliges Außengewinde selbstsichernd

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M8 x 1

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen