Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelschmiernippel Form B, 45° mit Selbstformgewinde

DIN 71412 Stahl verz B Selbstformgewinde 45° Vierk
NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-4KT-SFG8X1

Art.-Nr. 098686 81

EAN 4053479671321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelschmiernippel Form B, 45° mit Selbstformgewinde

Art.-Nr. 098686 81

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt
  • Mit Selbstformgewinde, kegelig

  • Vierkantausführung

  • Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Form

B, H2, Vierkant

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

20,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

9 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen