Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt mit Sechskant
DIN 71412 Stahl verzinkt 45° Form B Sechskant
NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW11-6KT-M10X1
Art.-Nr.
0986592
EAN 4065233114036
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde und Sechskantantrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | B, H2, Sechseckig |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |