Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt mit Sechskant

DIN 71412 Stahl verzinkt 45° Form B Sechskant
NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-6KT-M6

Art.-Nr. 0986590
EAN 4065233114050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt mit Sechskant

Art.-Nr. 0986590

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit kegeligem Gewinde und Sechskantantrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

B, H2, Sechseckig

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M6 x 1

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

23,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

9 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen