Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelschmiernippel Form C, abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt mit Sechskant

DIN 71412 Stahl verzinkt 90° Form C Sechskant
NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-6KT-M8X1

Art.-Nr. 0986691

EAN 4065233114081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelschmiernippel Form C, abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt mit Sechskant

Art.-Nr. 0986691

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit kegeligem Gewinde und Sechskantantrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

C, H3, Sechseckig

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M8 x 1

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

18 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

9 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt