Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt
DIN 71412 Stahl verzinkt H Form A
NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-10
Art.-Nr. 098648
EAN 4011231917797
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Die Einschlagschmiernippel werden mit einem Übermaß gefertigt. In Abhängigkeit vom Material können Einbauversuche notwendig werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Einschlag-Schmiernippel sind nur für niedrige Drücke geeignet.
![]() | |
Normen | DIN 71412 |
Form | A, H1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Zapfendurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Zapfenlänge (l2) | 5,5 mm |
Richtwert für Lochdurchmesser | 10 mm |
RoHS-konform | Ja |