Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker, 90°, TiN DIN 335C

Kegelsenker HSS, Titan-Nitrid
SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D12,4MM

Art.-Nr. 069402012

EAN 4011231603478

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelsenker, 90°, TiN DIN 335C

Art.-Nr. 069402012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.

Bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeiten und zwei- bis vierfache Standzeiterhöhung gegenüber Blauring


TiN-Beschichtung



Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

12,4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Spitzendurchmesser (d3)

2,8 mm

Länge (l1)

56 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

HSS

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TiN

Schaftform

Zylindrisch

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss

Zuordnung Kegelsenker Schrauben-Normen
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 für Senkschrauben für Senkschrauben
DIN EN ISO 10642
(früher DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(früher DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 16,5 - 31
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Güsse
Gusseisen ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Hartguss ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 12,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Güsse
Gusseisen ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Hartguss ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen