Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C Sortiment 6-teilig
Kegelsenkerkassette EU+ HSCo 90° 6-tlg
SER-KGL-SORT-EU+-HSCO-90°-(D6,3-20,5MM)
Art.-Nr. 0694219001
EAN 4065233033115
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extreme Ungleichteilung
- Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen
- Höchste Laufruhe in allen Materialien
- Höhere Schnittwerte möglich
Exklusiver, zusätzlicher Hinterschliff
- Bis zu 3x schneller als herkömmliche Senker
- Bis zu 2x mehr Senkungen als herkömmliche Senker
- Deutlich weniger Kraftaufwand beim Einsatz mit Handbohrmaschinen
- Tiefere Senkungen möglich
Universell einsetzbar
Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff beste Performance bei der Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen und Anwendungen
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Datenblätter(X)
![]() | |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSCo |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Anzahl Schneiden | 3 STK |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
| Zuordnung Kegelsenker zu Schrauben-Normen | ||
| Senkerdurchmesser | für Senkschrauben | für Senkschrauben |
| DIN EN ISO 10642 (früher DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (früher DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Für Ø 16,5 - 20,5 | ||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |
| Ø 16,5 | Ø 20,5 | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 |
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 |
| Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| Federstähle | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 |
| Aluminium und Al-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 |
| Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 |
| Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | |
| Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 |
| Schnittwerte | ||||||
| Für Ø 6,3 - 12,4 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
| Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 39 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 31 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.600 N/mm² | 6 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Federstähle | ≤ 350 HB | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Aluminium und Al-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnesium-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
LEERKAS-KEGELSENKER-(D6,3-20,5)-6TLG
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!