Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Kegelsenkenker EU+ HSCo 90° Z4 NANOPROTECT 6kt
SER-KGL-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D16,5MM

Art.-Nr. 0694299165

EAN 4099618843914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Art.-Nr. 0694299165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovativer Alleskönner mit 4 ungleichgeteilten Schneiden und Beschichtung in kurzer Ausführung für nahezu alle Werkstoffe

Höchster Komfort durch innovative Schneidengeometrien


  • 4 Schneiden (anstatt konventionell 3 Schneiden) bewirken, dass sich die einwirkenden Kräfte auf mehr Schneiden verteilen und ermöglichen ein kräfteschonenderes, ruhigeres, präziseres Senken mit höherer Standzeit

  • Zum Patent angemeldete Kombination aus geraden und spiralisierten Schneiden sorgt für weniger Ausbrüche, eine bessere Zentrierung und Spanabfuhr (durch den geraden Schneidenteil) sowie für ein signifikant kräfteschonenderes Arbeiten und eine höhere Standzeit (durch den spiralisierten Schneidenteil)


Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung


  • Signifikant höhere Standzeit als konventionelle Kegelsenker mit Beschichtung


Höchste Präzision durch extreme Ungleichteilung (EU+)


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Höchste Laufruhe


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar


Kurze Ausführung


  • Hohe Stabilität und attraktiver Preis


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Kegelsenker bricht.

  • Bei Verwendung mit dem Tangentialschlagschrauber ist eine Senkung nach DIN 74-1 für eine bündige Anwendung von Senkschrauben mit dem Bauteil nur mit den Senkerdurchmessern 6,3 bis 12,4 mm möglich. Bei größeren Senkerdurchmessern kann das Bohrloch zwar perfekt entgratet werden, jedoch ist keine ausreichend tiefe Senkung für eine bündige Bauweise mit Senkkopfschrauben nach DIN 7991 bei Verwendung mit dem Tangentialschlagschrauber möglich. Für diesen Anwendungsfall wird die konventionelle Anwendung mit dem Bohrschrauber empfohlen!

  • Kühlung wird dringend empfohlen für eine wesentlich höhere Standzeit!
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.
Anleitung
  • Für das beste Senkergebnis werden geringe Drehzahlen empfohlen, siehe Schnittwertübersicht auf der Produktinfo

  • Insbesondere bei Verwendung im Tangentialschlagschrauber ist dringend auf eine geringe Drehzahl im 1. Gang zu achten, sodass die Schlagfunktion und dadurch entstehende Rattermarken vermieden werden

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff, Aluminium

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

16,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

1/4 in

Spitzendurchmesser (d3)

3,2 mm

Länge (l1)

42 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Schneidstoff

HSCo

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

nanoProtect

Schaftform

Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Zuordnung Kegelsenker Schrauben-Normen
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 für Senkschrauben für Senkschrauben
DIN EN ISO 10642
(früher DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(früher DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke