Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker EU VHM 90° DIN 335 C Sortiment 6-teilig

Kegelsenker VHM EU 90° DIN 335C 6-tlg Syska
SER-KGL-SORT-EU-VHM-90°-(D6,3-20,5)

Art.-Nr. 5443119002

EAN 4065233073432

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelsenker EU VHM 90° DIN 335 C Sortiment 6-teilig

Art.-Nr. 5443119002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestehend aus den Durchmessern 6,3 – 20,5 mm. Die Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


Vollhartmetall


  • Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung

  • Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Kegelsenker EU VHM 90° DIN 335 C Sortiment 6-teilig inklusive:
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C
1 x
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C

LEERKAS-KEGELSENKER-(D6,3-20,5)-6TLG

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C in den Durchmessern 6,3 bis 20,5 mm.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D6,3MM

Beschreibung:
6.3 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D8,3MM

Beschreibung:
8.3 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D10,4MM

Beschreibung:
10.4 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D12,4MM

Beschreibung:
12.4 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D16,5MM

Beschreibung:
16.5 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D20,5MM

Beschreibung:
20.5 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen