Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig
Kegelsenker VHM EU DIN 335C TWINDUR 6-tlg Syska
SER-KGL-SORT-EU-VHM-90°-TD-(6,3-20,5)
Art.-Nr. 5443120002
EAN 4065233072312
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestehend aus den Durchmessern 6,3 – 20,5 mm. Die Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Extreme Ungleichteilung
- Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen
- Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten
- Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß
- Höchste Laufruhe in allen Materialien
- Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
Vollhartmetall
- Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung
- Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
Universell einsetzbar
Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.
Hohe Zerspanungsleistung
durch spezielle Multilayer-Beschichtung
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig inklusive:
1
x
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C
LEERKAS-KEGELSENKER-(D6,3-20,5)-6TLG
Beschreibung:
Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C in den Durchmessern 6,3 bis 20,5 mm.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
6.3 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
8.3 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
10.4 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
12.4 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
16.5 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
20.5 mm
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!