Kegelsenker HSCo, DIN 335D, 90°, mit Morsekegelschaft
Kegelsenker HSCo 90° DIN 335 MK-Schaft
SER-KGL-HSCO-90GRD-DIN335D-MK-D37,0MM
Art.-Nr. 5443019370
EAN 4062856415267
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Schneideigenschaften
- Radialer Hinterschliff für einen optimalen Spanbruch
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2330 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff |
Senkerdurchmesser (d1) | 37,0 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 118 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | D |
Schneidstoff | HSCo |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Morsekegel |
Morsekegelgröße | MK 2 |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
| Schnittwerte für HSS Senker unbeschichtet | ||||||||
| Für Ø 25 - 50 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||||
| Ø 25 | Ø 31 | Ø 34 | Ø 37 | Ø 40 | Ø 50 | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 34 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 0,286 | 0,341 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 32 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 1,286 | 1,531 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 34 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 2,286 | 2,721 |
| ≤ 850 N/mm² | 32 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 3,286 | 3,911 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 21 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 4,286 | 5,101 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 16 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 5,286 | 6,291 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 6,286 | 7,481 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 16 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 7,286 | 8,671 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 8,286 | 9,861 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 9,286 | 11,051 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 16 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 10,286 | 12,241 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 16 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 11,286 | 13,431 |
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 27 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 12,286 | 14,621 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 13,286 | 15,811 | |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 23 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 14,286 | 17,001 |
| ≤ 350 HB | 21 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 15,286 | 18,191 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 16,286 | 19,381 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 17 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 17,286 | 20,571 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 18,286 | 21,761 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 19,286 | 22,951 |
| Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 20,286 | 24,141 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 21,286 | 25,331 | |
| Sonderlegierungen | ≤ 2.000 N/mm² | 9 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 22,286 | 26,521 |
| Federstähle | ≤ 350 HB | 10 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 23,286 | 27,711 |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!