Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker HSCo, DIN 335D, 90°, mit Morsekegelschaft

Kegelsenker HSCo 90° DIN 335 MK-Schaft
SER-KGL-HSCO-90GRD-DIN335D-MK-D50,0MM

Art.-Nr. 5443019500

EAN 4062856415236

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelsenker HSCo, DIN 335D, 90°, mit Morsekegelschaft

Art.-Nr. 5443019500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm².
  • Sehr gute Schneideigenschaften

  • Radialer Hinterschliff für einen optimalen Spanbruch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2330

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff

Senkerdurchmesser (d1)

50,0 mm

Spitzendurchmesser (d3)

14,0 mm

Länge (l1)

150 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

D

Schneidstoff

HSCo

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

Unbeschichtet

Schaftform

Morsekegel

Morsekegelgröße

MK 3

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Schnittwerte für HSS Senker unbeschichtet
Für Ø 25 - 50
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 25 Ø 31 Ø 34 Ø 37 Ø 40 Ø 50
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 34 0,210 0,240 0,255 0,270 0,286 0,341
≤ 1.000 N/mm² 32 0,150 0,170 0,181 0,193 1,286 1,531
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 34 0,210 0,240 0,255 0,270 2,286 2,721
≤ 850 N/mm² 32 0,210 0,240 0,255 0,270 3,286 3,911
≤ 1.000 N/mm² 21 0,150 0,170 0,181 0,193 4,286 5,101
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 16 0,210 0,240 0,255 0,270 5,286 6,291
≤ 1.400 N/mm² 13 0,150 0,170 0,181 0,193 6,286 7,481
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 16 0,150 0,170 0,181 0,193 7,286 8,671
≤ 1.400 N/mm² 13 0,090 0,120 0,118 0,116 8,286 9,861
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 0,150 0,170 0,181 0,193 9,286 11,051
≤ 1.400 N/mm² 16 0,090 0,120 0,118 0,116 10,286 12,241
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 16 0,090 0,120 0,118 0,116 11,286 13,431
Gusseisen ≤ 240 HB 27 0,210 0,240 0,255 0,270 12,286 14,621
≤ 350 HB 17 0,210 0,240 0,255 0,270 13,286 15,811
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 23 0,210 0,240 0,255 0,270 14,286 17,001
≤ 350 HB 21 0,210 0,240 0,255 0,270 15,286 18,191
Hartguss ≤ 350 HB 9 0,090 0,120 0,118 0,116 16,286 19,381
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 17 0,150 0,170 0,181 0,193 17,286 20,571
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 13 0,090 0,120 0,118 0,116 18,286 21,761
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 15 0,090 0,120 0,118 0,116 19,286 22,951
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 16 0,150 0,170 0,181 0,193 20,286 24,141
≤ 1.400 N/mm² 11 0,090 0,120 0,118 0,116 21,286 25,331
Sonderlegierungen ≤ 2.000 N/mm² 9 0,150 0,170 0,181 0,193 22,286 26,521
Federstähle ≤ 350 HB 10 0,090 0,120 0,118 0,116 23,286 27,711
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen