Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker VHM, 90° DIN 335C

Kegelsenker VHM DIN 335 FC
SER-KGL-90GRD-DIN335C-VHM-D5,3MM

Art.-Nr. 5443100001

EAN 4055375892541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelsenker VHM, 90° DIN 335C

Art.-Nr. 5443100001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum ratterfreien Senken und Entgraten von Stählen, hochfesten Stählen, Grauguss, VA-Werkstoffen sowie siliziumhaltigen Aluminium-Legierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6405

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff

Senkerdurchmesser (d1)

5,3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Spitzendurchmesser (d3)

1 mm

Länge (l1)

40 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

VHM

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

Unbeschichtet

Schaftform

Zylindrisch

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

z9

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Messing kurzspanend, Bronze kurzspanend

Schnittwerte für Senker unbeschichtet
Für Ø 5,3 - 14,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 5,3 Ø 6,3 / 8,3 Ø 10,4 / 12,4 / 14,4
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 55 70 0,070 0,090 0,120
500-850 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
850-1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
700-850 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
850-1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
850-1100 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
1100-1400 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Gehärtete Stähle 48-55 HRC 5 12 0,090 0,030 0,040
55--60 HRC 5 12 0,090 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
1800 N/mm' 5 12 0,090 0,030 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
< 850 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
Gusseisen < 180 HB 35 55 0,080 0,100 0,120
> 180 HB 20 35 0,060 0,070 0,080
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 20 35 0,060 0,070 0,080
> 260 HB 20 35 0,060 0,070 0,080
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 110 200 0,100 0,120 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 55 90 0,080 0,100 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² 25 70 0,080 0,100 0,120
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 110 200 0,100 0,120 0,140
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 55 90 0,080 0,100 0,120
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 110 175 0,100 0,120 0,140
Messing, langspanend < 600 N/mm² 70 110 0,100 0,120 0,140
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 110 175 0,100 0,120 0,140
650-850 N/mm² 110 175 0,100 0,120 0,140
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 70 110 0,100 0,120 0,140
850-1200 N/mm² 70 110 0,100 0,120 0,140
Graphit 35 55 0,080 0,100 0,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Senker unbeschichtet
Für Ø 16,5 - 31
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 16,5 / 19,5 Ø 20,5 Ø 25 / 31
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 55 70 0,140 0,160 0,200
500-850 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
Automatenstähle < 850 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
850-1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
700-850 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
850-1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
850-1100 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
1100-1400 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Gehärtete Stähle 48-55 HRC 5 12 0,050 0,060 0,080
55--60 HRC 5 12 0,050 0,060 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
1800 N/mm' 5 12 0,050 0,060 0,080
Federstähle < 1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
< 850 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
Gusseisen < 180 HB 35 55 0,160 0,200 0,250
> 180 HB 20 35 0,120 0,160 0,200
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 20 35 0,120 0,160 0,200
> 260 HB 20 35 0,120 0,160 0,200
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 110 200 0,180 0,220 0,260
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 55 90 0,140 0,180 0,220
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² 25 70 0,140 0,180 0,220
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 110 200 0,180 0,220 0,260
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 55 90 0,140 0,180 0,220
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 110 175 0,180 0,200 0,240
Messing, langspanend < 600 N/mm² 70 110 0,180 0,200 0,240
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 110 175 0,180 0,200 0,240
650-850 N/mm² 110 175 0,180 0,200 0,240
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 70 110 0,180 0,200 0,240
850-1200 N/mm² 70 110 0,180 0,200 0,240
Graphit 35 55 0,160 0,200 0,250

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen