Kegelsenker VHM, 90° DIN 335C
Kegelsenker VHM DIN 335 FC TiAlN
SER-KGL-90GRD-DIN335C-VHM-TN-D14,4MM













Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6407 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff |
Senkerdurchmesser (d1) | 14,4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | VHM |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | TiAlN |
Schaftform | Zylindrisch |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | z9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Messing kurzspanend, Bronze kurzspanend |
Schnittwerte für Senker beschichtet | ||||||
Für Ø 5,3 - 14,4 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
von | bis | Ø 5,3 | Ø 6,3 / 8,3 | Ø 10,4 / 12,4 / 14,4 | ||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 66 | 84 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
500-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
700-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
850-1100 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
1100-1400 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Gehärtete Stähle | 48-55 HRC | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
55--60 HRC | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
1800 N/mm' | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
Federstähle | < 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
< 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
Gusseisen | < 180 HB | 42 | 66 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
> 180 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
> 260 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 132 | 240 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 66 | 108 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 84 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 132 | 240 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 66 | 108 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
650-850 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
850-1200 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
Graphit | 42 | 66 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Senker beschichtet | ||||||
Für Ø 16,5 - 31 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
von | bis | Ø 16,5 / 19,5 | Ø 20,5 | Ø 25 / 31 | ||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 66 | 84 | 0,140 | 0,160 | 0,200 |
500-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
700-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 | |
850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
850-1100 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
1100-1400 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 |
Gehärtete Stähle | 48-55 HRC | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
55--60 HRC | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
1800 N/mm' | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
Federstähle | < 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
< 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
Gusseisen | < 180 HB | 42 | 66 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
> 180 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
> 260 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 132 | 240 | 0,180 | 0,220 | 0,260 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 66 | 108 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 84 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 132 | 240 | 0,180 | 0,220 | 0,260 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 66 | 108 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
650-850 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
850-1200 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | |
Graphit | 42 | 66 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |