Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker VHM, 90° DIN 335C

Kegelsenker VHM DIN 335 FC TiAlN
SER-KGL-90GRD-DIN335C-VHM-TN-D20,5MM

Art.-Nr. 5443100029

EAN 4055375892732

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelsenker VHM, 90° DIN 335C

Art.-Nr. 5443100029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum ratterfreien Senken und Entgraten von Stählen, hochfesten Stählen, Grauguss, VA-Werkstoffen sowie siliziumhaltigen Aluminium-Legierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6407

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff

Senkerdurchmesser (d1)

20,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Spitzendurchmesser (d3)

3,5 mm

Länge (l1)

63 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

VHM

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TiAlN

Schaftform

Zylindrisch

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

z9

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Messing kurzspanend, Bronze kurzspanend

Schnittwerte für Senker beschichtet
Für Ø 5,3 - 14,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 5,3 Ø 6,3 / 8,3 Ø 10,4 / 12,4 / 14,4
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 66 84 0,070 0,090 0,120
500-850 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
850-1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
700-850 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
850-1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
850-1100 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
1100-1400 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Gehärtete Stähle 48-55 HRC 6 14 0,090 0,030 0,040
55--60 HRC 6 14 0,090 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
1800 N/mm' 6 14 0,090 0,030 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
< 850 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
Gusseisen < 180 HB 42 66 0,080 0,100 0,120
> 180 HB 24 42 0,060 0,070 0,080
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 24 42 0,060 0,070 0,080
> 260 HB 24 42 0,060 0,070 0,080
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 132 240 0,100 0,120 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 66 108 0,080 0,100 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² 30 84 0,080 0,100 0,120
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 132 240 0,100 0,120 0,140
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 66 108 0,080 0,100 0,120
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 132 210 0,100 0,120 0,140
Messing, langspanend < 600 N/mm² 84 132 0,100 0,120 0,140
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 132 210 0,100 0,120 0,140
650-850 N/mm² 132 210 0,100 0,120 0,140
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 84 132 0,100 0,120 0,140
850-1200 N/mm² 84 132 0,100 0,120 0,140
Graphit 42 66 0,080 0,100 0,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Senker beschichtet
Für Ø 16,5 - 31
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 16,5 / 19,5 Ø 20,5 Ø 25 / 31
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 66 84 0,140 0,160 0,200
500-850 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
Automatenstähle < 850 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
850-1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
700-850 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
850-1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
850-1100 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
1100-1400 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Gehärtete Stähle 48-55 HRC 6 14 0,050 0,060 0,080
55--60 HRC 6 14 0,050 0,060 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
1800 N/mm' 6 14 0,050 0,060 0,080
Federstähle < 1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
< 850 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
Gusseisen < 180 HB 42 66 0,160 0,200 0,250
> 180 HB 24 42 0,120 0,160 0,200
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 24 42 0,120 0,160 0,200
> 260 HB 24 42 0,120 0,160 0,200
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 132 240 0,180 0,220 0,260
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 66 108 0,140 0,180 0,220
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² 30 84 0,140 0,180 0,220
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 132 240 0,180 0,220 0,260
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 66 108 0,140 0,180 0,220
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 132 210 0,180 0,200 0,240
Messing, langspanend < 600 N/mm² 84 132 0,180 0,200 0,240
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 132 210 0,180 0,200 0,240
650-850 N/mm² 132 210 0,180 0,200 0,240
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 84 132 0,180 0,200 0,240
850-1200 N/mm² 84 132 0,180 0,200 0,240
Graphit 42 66 0,160 0,200 0,250

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen