Kegelsenker VHM, 90° DIN 335C
Kegelsenker VHM DIN 335 FC TiAlN
SER-KGL-90GRD-DIN335C-VHM-TN-D6,3MM
Art.-Nr. 5443100022
EAN 4055375892664
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6407 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff |
Senkerdurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | VHM |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | TiAlN |
Schaftform | Zylindrisch |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | z9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Messing kurzspanend, Bronze kurzspanend |
| Schnittwerte für Senker beschichtet | ||||||
| Für Ø 5,3 - 14,4 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
| von | bis | Ø 5,3 | Ø 6,3 / 8,3 | Ø 10,4 / 12,4 / 14,4 | ||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 66 | 84 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| 700-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| 1100-1400 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Gehärtete Stähle | 48-55 HRC | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
| 55--60 HRC | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
| 1800 N/mm' | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
| Gusseisen | < 180 HB | 42 | 66 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| > 180 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| > 260 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 132 | 240 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 66 | 108 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 84 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 132 | 240 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 66 | 108 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 650-850 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 850-1200 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Graphit | 42 | 66 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Senker beschichtet | ||||||
| Für Ø 16,5 - 31 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
| von | bis | Ø 16,5 / 19,5 | Ø 20,5 | Ø 25 / 31 | ||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 66 | 84 | 0,140 | 0,160 | 0,200 |
| 500-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
| 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
| 700-850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 | |
| 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 1000-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 850-1100 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| 1100-1400 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 |
| Gehärtete Stähle | 48-55 HRC | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 55--60 HRC | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 1800 N/mm' | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Gusseisen | < 180 HB | 42 | 66 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
| > 180 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
| > 260 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 132 | 240 | 0,180 | 0,220 | 0,260 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 66 | 108 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 84 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 132 | 240 | 0,180 | 0,220 | 0,260 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 66 | 108 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| 650-850 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| 850-1200 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | |
| Graphit | 42 | 66 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |