Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form A geschliffen
ISO 2339 Edelstahl A1 Form A geschliffen
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A1-A-2X18
Art.-Nr. 50983218
EAN 4046777194715
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1)  | 2 mm  | 
Länge (l1)  | 18 mm  | 
Normen  | ISO 2339  | 
Werkstoff  | Edelstahl A1  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Form  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |