Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form A geschliffen

ISO 2339 Edelstahl A1 Form A geschliffen
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A1-A-5X40

Art.-Nr. 50983540

EAN 4046777196511

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form A geschliffen

Art.-Nr. 50983540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

40 mm

Normen

ISO 2339

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen