Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form A geschliffen
ISO 2339 Edelstahl A1 Form A geschliffen
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A1-A-5X60
Art.-Nr.
50983560
EAN 4046777196634
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Normen | ISO 2339 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |