Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form B gedreht

ISO 2339 Edelstahl A1 Form B gedreht
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A1-B-2,5X10

Art.-Nr. 509822510

EAN 4046777808377

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form B gedreht

Art.-Nr. 509822510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

10 mm

Normen

ISO 2339

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Form

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen