Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form B gedreht
ISO 2339 Edelstahl A1 Form B gedreht
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A1-B-2X20
Art.-Nr.
50982220
EAN 4046777808131
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Length (l1) | 20 mm |
Standards | ISO 2339 |
Material | Edelstahl A1 |
Surface | Blank |
Form | B |
RoHS-compliant | Ja |