Kegelstift ISO 2339 Edelstahl A1, Form B gedreht
ISO 2339 Edelstahl A1 Form B gedreht
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A1-B-5X50
Art.-Nr. 50982550
EAN 4046777809961
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
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Normen | ISO 2339 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |