Kegelstift ISO 2339 Stahl blank, Form A geschliffen
ISO 2339 Stahl blank Form A geschliffen
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A-16X200
Art.-Nr. 5098016200
EAN 4063275059162
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 200 mm |
Normen | ISO 2339 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |