Kegelstift ISO 2339 Stahl blank, Form A geschliffen
ISO 2339 Stahl blank Form A geschliffen
STI-KGL-UNGEH-ISO2339-A-4X30
Art.-Nr.
50980430
EAN 4064155833810
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Normen | ISO 2339 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |