Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
STI-KGL-DIN7978-UNGEH-A-8X30
Art.-Nr. 02478 30
EAN 4052712178078
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 7978 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8736 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 8 mm  | 
Länge (l1)  | 30 mm  | 
Anschlussgewinde (D)  | M5  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)  | 8 mm  | 
Lochtiefe (t2)  | 12 mm  | 
Normen  | DIN 7978  | 
Form  | A  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Ausführung  | Geschliffen, Ungehärtet  | 
RoHS-konform  | Ja  |